{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | SECUNORM | |
| Farve | blå; sølvfarvet | |
| Rustfrit | ja | |
| Produkttype | knive | |
| Egenskaber | kan betjenes med én hånd; klinge, låsbar; klinge, udskiftelig; metaldetekterbar; med klingebeskyttelse | |
| Materiale, klinge | stål | |
| Skæredybde | 18 mm | |
| Type, klinge | Trapezklinge; Trapezklinge | |
| Klinge, afrundet | ja | |
| Skærekanter | 2-dobbelt brugbar | |
| Sikkerhedsklasse | høj sikkerhed | |
| Sikkerhedsteknologi | automatisk klingetilbagetrækning | |
| Materiale, greb | aluminium | |
| Klinger i grebet | nej | |
| Længde i alt | 158 mm; 158 mm | |
| Vægt | 138 g |
| Artikelnummer | 842099 1 | |
| EAN/GTIN | 4002632804236 | |
| Producentnummer | 610002.02 | |
| Producent/ansvarlig person | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |