Bezpečnostní nůž SECUNORM 610 XDR s 1 čepelí, Typ: 2

Artiklové číslo: 842099 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Háková čepel
Materiálu rukojeť hliník
Celková délka 158 mm
Hloubka řezu 32 mm
Hmotnost 139 g
Řada SECUNORM
Označení výrobce SECUNORM 610 XDR
Barva Modrá; Stříbrná
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Výměnná čepel; S chráničem čepele
Čepel zaoblená ano
Bezpečnostní technika Automatické zatažení čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842099 2
EAN / GTIN 4002632804229
Číslo výrobce 610001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 32 mm a automatickým zatažením čepele. Nelakovaná hliníková rukojeť s praktickým očkem pro bezpečné uchycení a otevřená konstrukce pro optimální funkčnost - i při znečištění. Inovativní pojistka 3 v 1, která umožňuje zabezpečení a odjištění řezného nástroje a výměnu čepele. S nerezovou zaoblenou trapézovou čepelí. „XDR“ = eXtra Dirt Resistant.
Dodává se s velkou speciální čepelí.

Použití:

První univerzální otvírač pytlů, který také efektivně a bezpečně řeže. Výrobek je použitelný k otevírání pytlů jakéhokoliv tvaru a tloušťky.