{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ostrza | Ostrza hakowe | |
| Materiał uchwytu | aluminium | |
| Długość całkowita | 158 mm | |
| Głębokość skrawania | 32 mm | |
| Masa | 139 g | |
| Seria | SECUNORM | |
| Oznaczenie producenta | SECUNORM 610 XDR | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza | |
| Ostrze zaokrąglone | tak | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Automatyczne cofanie ostrza |
| Numer artykułu | 842099 2 | |
| EAN / GTIN | 4002632804229 | |
| Numer producenta | 610001.02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |