Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR mit 1 Klinge, Typ: 2

Artikel-Nr.: 842099 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Hakenklinge
Material Griff Aluminium
Länge gesamt 158 mm
Schnitttiefe 32 mm
Gewicht 139 g
Serie SECUNORM
Herstellerbezeichnung SECUNORM 610 XDR
Farbe blau; silber
Anzahl Klingen 1
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge wechselbar; mit Klingenschutz
Klinge abgerundet ja
Sicherheitstechnik Automatischer Klingenrückzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842099 2
EAN / GTIN 4002632804229
Herstellernummer 610001.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 32 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Unlackierter Aluminiumgriff mit praktischer Öse zum sicheren Befestigen und offener Bauweise für optimale Funktionsweise - auch bei Verschmutzung. Innovative 3in1-Sicherung, mit der sich das Schneidwerkzeug ver- und entriegeln sowie der Klingenwechsel einleiten lässt. Mit rostfreier, abgerundeter Trapezklinge. ”XDR” = eXtra Dirt Resistant.
Lieferung mit großer Spezialklinge.

Verwendung:

Der erste universelle Sacköffner, der effizient und sicher schneidet. Mit ihm können Säcke jeder Art und Dicke geöffnet werden.