3M™ Hookit™ håndflade, 76,2 mm, M14 gevind

Art.-nr.: 7000000601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype Støtteskive
Holder, på maskinside Gevind
Hårdhedsgrad hård
Diameter, udvendig 76,2 mm
passer til diameter, skive 76 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000601
EAN/GTIN 00051144824571
Producentnummer 7000000601
L-nummer L01130 101114
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Hookit medium vand håndstøtteplade sikrer en længere levetid for slibemidlet, da vandet skyller snavs væk fra slibeskive, hvilket forhindrer tilstopning. Det massive gule skum fordeler trykket jævnt over slibefladen. Velegnet til vådslibning af plast, fyldstofoverflader, lakker, glasfibre og andre materialer. Vores bagskiver er velegnet til brug sammen med Hookit mikrofineringsfilmdiske med dimensioner på 76 mm x 22.23 mm eller Hookit Wetordry-diske. De fås i både konturerede og sfæriske former.

Fordel:

  • Oprethold en længere levetid ved at skylle rester væk med vand fra slibeskive, hvilket forhindrer tilstopning
  • Det massive gule skum fordeler trykket jævnt over slibefladen
  • Designet til brug sammen med Hookit Microfinishing Film-diske 76 mm x 22.23 mm eller med Hookit Wetordry-diske

Anbefaling:

  • Til vådslibning af plast, maling, glasfibre og andre materialer