3M™ Hookit™ 76,2 mm ruční deska, závit M14

Artiklové číslo: 7000000601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Průměr vnější 76,2 mm
Vhodné pro průměr kotouče 76 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Číslo výrobce 7000000601
L-číslo L01130 101114
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Střední podpěrná deska pro ruce 3M™ Hookit™ zajišťuje delší životnost abraziva, protože voda odtéká nečistoty z brusný kotouč a zabraňuje ucpání. Plná žlutá pěna rovnoměrně rozděluje tlak na povrch broušení. Vhodné pro mokré broušení plastů, plnicích ploch, laků, skleněných vláken a dalších materiálů. Naše podložné talíře jsou vhodné pro použití s Hookit mikrofinišovacími fóliovými disky o rozměrech 76 mm x 22,23 mm nebo Hookit Wetordry™ disky. Jsou k dispozici v tvarovaných i sférických tvarech.

Výhoda:

  • Udržujte delší životnost proplachováním zbytků vodou z brusný kotouč, což zabraňuje zanášení
  • Plná žlutá pěna rovnoměrně rozděluje tlak na povrch broušení
  • Určeno pro použití s kotouči Hookit™ Microfinishing Film 76 mm x 22,23 mm nebo s disky Hookit Wetordry™

Doporučení:

  • Pro mokré broušení plastů, barev, skleněných vláken a dalších materiálů