Tampon à main à système central d'alimentation en eau 3M™ Hookit™, 76 mm x 22 mm, trou central

Réf.: 7000000601
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Filetage
Degré de dureté type dur
Diamètre extérieur 76,2 mm
Pour diamètre de disque 76 mm

Identification et classification

Référence article 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Réf. fabricant 7000000601
Article hors catalogue L01130 101114
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tampon à main à système central d'alimentation en eau 3M™ Hookit™ permet d'allonger la durée de vie de l'abrasif, car l'eau chasse les résidus du disque, l'empêchant ainsi de se colmater. La mousse jaune ferme répartit la pression uniformément sur la surface de ponçage. Utilisez pour le ponçage à l'eau des plastiques, des apprêts, des peintures, de la fibre de verre et d'autres matériaux. Nos tampons sont conçus pour une utilisation avec les disques film de 76 mm x 22,23 mm Hookit Microfinishing ou les disques Hookit Wetordry™. Ils sont disponibles en formes contournées et sphériques.

Avantage(s):

  • L'eau rince les débris sur le disque, l'empêchant de s'encrasser et assurant une plus longue durée de vie de l'abrasif.
  • La mousse jaune ferme répartit la pression uniformément sur la surface de ponçage.
  • Conçus pour être utilisés avec les disques de film de microfinition Hookit™ de 76 mm x 22,23 mm ou les disques Hookit Wetordry™

Recommandation(s):

  • Pour le meulage humide des plastiques, peintures, fibres de verre et autres matériaux