3M™ Hookit™ almohadilla de disco manual alimentada por agua central 76mm x 22mm

Número de artículo: 7000000601
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Rosca
Grado de dureza Duro/a
Diámetro exterior 76,2 mm
para diámetro de disco 76 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Número del fabricante 7000000601
Número L L01130 101114
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El taco manual para disco con sistema central de inyección de agua 3M™ Hookit™ prolonga la vida útil del abrasivo porque el agua limpia el residuo del disco de lijado, lo que evita el embozo. La espuma amarilla firme distribuye la presión de forma uniforme por toda la superficie del abrasivo. Úselo para el lijado en mojado de plásticos, superficie de imprimación, pintura, fibra de vidrio y otros materiales. Nuestros tacos están diseñados para su uso con los discos de film micro-abrasivo Hookit o con los discos Hookit Wetordry™ de 76 mm x 22,23 mm. Están disponibles en forma de bala y de pomo.

Ventaja:

  • Prolonga la vida útil del abrasivo porque el agua limpia el residuo del disco de lijado, lo que evita el embozo.
  • La firme espuma amarilla distribuye la presión de forma uniforme por toda la superficie del abrasivo.
  • Están diseñados para su uso con los discos de film micro-abrasivo Hookit™ o con los discos Hookit Wetordry™ de 76 mm x 22,23 mm.
  • La esponja amarilla firme distribuye la presión de forma equitativa por toda la superficie abrasiva
  • Diámetro de orificio central: 2,22 cm

Recomendación:

  • Para el lijado en mojado de plásticos, pintura, fibra de vidrio y otros materiales.