3M™ Hookit™ almohadilla de disco manual alimentada por agua central 76mm x 22mm

N.º do artigo: 7000000601
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Tipo de produto Prato de apoio
Alojamento no lado da máquina Rosca
Grau de dureza duro(a)
Diâmetro exterior 76,2 mm
Para diâmetro do disco 76 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000601
EAN/GTIN 00051144824571
Número do fabricante 7000000601
Número L L01130 101114
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El taco manual para disco con sistema central de inyección de agua 3M™ Hookit™ prolonga la vida útil del abrasivo porque el agua limpia el residuo del disco de lijado, lo que evita el embozo. La espuma amarilla firme distribuye la presión de forma uniforme por toda la superficie del abrasivo. Úselo para el lijado en mojado de plásticos, superficie de imprimación, pintura, fibra de vidrio y otros materiales. Nuestros tacos están diseñados para su uso con los discos de film micro-abrasivo Hookit o con los discos Hookit Wetordry™ de 76 mm x 22,23 mm. Están disponibles en forma de bala y de pomo.

Vantagem:

  • Prolonga la vida útil del abrasivo porque el agua limpia el residuo del disco de lijado, lo que evita el embozo.
  • La firme espuma amarilla distribuye la presión de forma uniforme por toda la superficie del abrasivo.
  • Están diseñados para su uso con los discos de film micro-abrasivo Hookit™ o con los discos Hookit Wetordry™ de 76 mm x 22,23 mm.
  • La esponja amarilla firme distribuye la presión de forma equitativa por toda la superficie abrasiva
  • Diámetro de orificio central: 2,22 cm

Recomendação:

  • Para el lijado en mojado de plásticos, pintura, fibra de vidrio y otros materiales.