Palma 3M™ Hookit™, 76,2 mm, filet M14

Cod articol.: 7000000601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Grad de duritate Dur
Diametru exterior 76,2 mm
potrivit pentru diametru disc 76 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Număr producător 7000000601
L-Număr L01130 101114
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul pentru mâini 3M™ Hookit™ asigură o durată de viață mai lungă a abrazivului, deoarece apa îndepărtează resturile de pe discul de șlefuire, prevenind înfundarea. Spuma galbenă solidă distribuie presiunea uniform pe suprafața de șlefuire. Potrivit pentru măcinarea umedă a materialelor plastice, a suprafețelor de umplere, a lacurilor, a fibrelor de sticlă și a altor materiale. Plăcile noastre de susținere sunt potrivite pentru utilizarea cu discuri de film Hookit Microfinishing cu dimensiuni de 76 mm x 22,23 mm sau discuri Hookit Wetordry™. Acestea sunt disponibile atât în formă conturat, cât și sferic.

Avantaj:

  • Mențineți o durată de viață mai lungă prin eliminarea reziduurilor cu apă din discul de rectificat, ceea ce previne înfundarea
  • Spuma galbenă solidă distribuie presiunea uniform pe suprafața de șlefuire
  • Conceput pentru utilizare cu discuri de film Hookit™ Microfinishing de 76 mm x 22,23 mm sau cu discuri Hookit Wetordry™

Recomandare:

  • Pentru măcinarea umedă a materialelor plastice, vopselelor, fibrelor de sticlă și a altor materiale