3M™ Hookit™ dlan, 76,2 mm, navoj M14

Št. art.: 7000000601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik
Vpenjalo na strani stroja Navoj
Stopnja trdnosti trdo
Zunanji premer 76,2 mm
Primerno za premere diska 76 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000601
EAN/GTIN 00051144824571
Številka proizvajalca 7000000601
L-število L01130 101114
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Srednje vodna podporna plošča 3M™ Hookit™ zagotavlja daljšo življenjsko dobo brusnega sredstva, saj voda odplakne ostanke iz sistema brusno kolo in preprečuje zamašitev. Trdna rumena pena enakomerno porazdeli pritisk po brusilni površini. Primerno za mokro brušenje plastike, polnilnih površin, lakov, steklenih vlaken in drugih materialov. Naš osnovne plošče je primeren za uporabo s Hookit filmskimi diski z merami 76 mm x 22,23 mm ali Hookit Wetdorry™. Na voljo so v obliki konture in sferičnih oblik.

Prednosti:

  • Ohranite daljšo življenjsko dobo tako, da ostanke splaknete z vodo iz naprave brusno kolo, ki preprečuje zamašitev
  • Trdna rumena pena enakomerno porazdeli pritisk po brusilni površini
  • Zasnovan za uporabo s Hookit™ mikrofinalnimi filmskimi diski 76 mm x 22,23 mm ali s Hookit Wetordry™ diski

Priporočilo:

  • Za mokro mletje plastike, barv, steklenih vlaken in drugih materialov