3M™ Hookit™ dlaň, 76,2 mm, závit M14

Č. pol.: 7000000601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Druh produktu Oporný tanier
Upínanie strojové Závit
Stupeň tvrdosti tvrdé
Vonkajší priemer 76,2 mm
Vhodné pre priemer kotúča 76 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000601
EAN/GTIN 00051144824571
Číslo výrobcu 7000000601
Číslo L L01130 101114
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kotúč na ručné podosky 3M™ Hookit™ strednej vody zaisťuje dlhšiu životnosť abrazívneho materiálu, pretože voda odplavuje nečistoty od brúsny kotúč a zabraňuje zaneseniu. Pevná žltá pena rovnomerne rozdeľuje tlak na povrch brúsneho kameňa. Vhodné na mokré brúsenie plastov, výplňových povrchov, lakov, sklenených vlákien a iných materiálov. Naše oporné taniere sú vhodné na použitie s fóliovými kotúčmi Hookit s rozmermi 76 mm x 22.23 mm alebo s diskami Hookit Wetordry™. Sú k dispozícii v tvarovaných aj sférických tvaroch.

Výhoda:

  • Udržujte dlhšiu životnosť tým, že sa zvyšky vypláchnu vodou z brúsny kotúč, čo zabraňuje upchávaniu
  • Pevná žltá pena rovnomerne rozdeľuje tlak na povrch brúsneho kameňa
  • Určené pre použitie s fóliovými kotúčmi Hookit™ Microfinishing 76 mm x 22.23 mm alebo s diskami Hookit Wetordry™

Odporúčanie:

  • Na mokré brúsenie plastov, farieb, sklenených vlákien a iných materiálov