• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Handteller, 76,2 mm, M14-Gewinde

Artikel-Nr.: 7000000601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Härtegrad hart
Durchmesser außen 76,2 mm
passend für Durchmesser Scheibe 76 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000601
EAN / GTIN 00051144824571
Herstellernummer 7000000601
L-Nummer L01130 101114
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Hookit™ Handstützteller für mittlere Wasserzufuhr sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels, da das Wasser Rückstände von der Schleifscheibe fortspült und so ein Zusetzen verhindert. Der feste gelbe Schaum verteilt den Druck gleichmäßig über die Schleifoberfläche. Geeignet zum Nassschleifen von Kunststoffen, Fülleroberflächen, Lacken, Glasfasern und anderen Materialien. Unsere Stützteller eignen sich für die Verwendung mit Hookit Microfinishing Filmscheiben mit den Maßen 76 mm x 22,23 mm oder Hookit Wetordry™ Scheiben. Sie sind sowohl in konturierter als auch in kugelförmiger Form erhältlich.

Vorteil:

  • Sorgen für eine längere Standzeit, da Rückstände mit Wasser von der Schleifscheibe fortgespült werden, wodurch ein Zusetzen verhindert wird
  • Der feste gelbe Schaum verteilt den Druck gleichmäßig über die Schleifoberfläche
  • Konzipiert für die Verwendung mit Hookit™ Microfinishing Filmscheiben mit den Maßen 76 mm x 22,23 mm oder mit Hookit Wetordry™ Scheiben

Empfehlung:

  • Zum Nassschleifen von Kunststoffen, Farben, Glasfasern und anderen Materialien