3M™ Hookit™ handschijfpads met centrale wateraanvoer, 76 mm x 22 mm, middengat

Artikelnummer: 7000000601
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ESD-beschermingszone (EPA) nee
Producttype Steunschijf
Opname aan machinezijde Schroefdraad
Hardheidsgraad hard
Buitendiameter 76,2 mm
Geschikt voor diameter schijf 76 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000601
EAN/GTIN 00051144824571
Nummer fabrikant 7000000601
L-nummer L01130 101114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Hookit™ handschijfpads met wateraanvoer hebben een langere levensduur omdat de restdeeltjes door het water worden afgevoerd en de pads niet verstopt raken. Het stevige gele schuimrubber zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling op het te schuren oppervlak. Gebruik deze pads voor het nat schuren van kunststof, grondlagen, verf, glasvezel en andere materialen. Onze pads zijn geschikt voor gebruik met Hookit folieschijven voor microfijn finishen of Hookit Wetordry™ schijven van 76 mm x 22,23 mm. Ze zijn verkrijgbaar in kegelvorm en geronde vorm.

Voordeel:

  • Langere levensduur omdat de restdeeltjes door het water worden afgevoerd en de pads niet verstopt raken
  • Stevig, geel schuimrubber voor een gelijkmatige drukverdeling op het te schuren oppervlak
  • Geschikt voor gebruik met Hookit™ folieschijven voor microfijn finishen of Hookit Wetordry™ schijven van 76 mm x 22,23 mm

Advies:

  • Voor het nat schuren van kunststof, verf, glasvezel en andere materialen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen