{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 74 mm | |
Højde h | 15 mm | |
Nøglestørrelse | 36 mm | |
Centermål S | 32,5 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754158270 | |
Producentnummer | 58214036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle 2-36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 74 | 66,5 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 36 | 36 |
Centermål S | 32,5 | 32,5 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |