{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 66 mm | |
Højde h | 14 mm | |
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Centermål S | 32,5 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-32 | |
EAN/GTIN | 4018754034048 | |
Producentnummer | 58214032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gaffel-indstiksnøgle 2-32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
408,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 66 | 65,2 |
Indstiksskaft | 14×18 | 14×18 |
Højde h | 14 | 14 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |