{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 38 mm | |
Højde h | 8,5 mm | |
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Serie | 731/10 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 1-17 | |
EAN/GTIN | 4018754033898 | |
Producentnummer | 58211017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gaffel-indstiksnøgle 1-17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
263,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
200,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 38 | 37,7 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Højde h | 8,5 | 7,7 |
Nøglestørrelse | 17 | 17 |
Centermål S | 17,5 | 20 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |