{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 38 mm | |
Højde h | 9 mm | |
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-16 | |
EAN/GTIN | 4018754033959 | |
Producentnummer | 58214016 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gaffel-indstiksnøgle 2-16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
304,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 38 | 35,8 |
Indstiksskaft | 14×18 | 14×18 |
Højde h | 9 | 9 |
Nøglestørrelse | 16 | 16 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |