{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 74 mm | |
Višina h | 15 mm | |
Zev ključa | 36 mm | |
Medosna razdalja S | 32,5 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754158270 | |
Številka proizvajalca | 58214036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-36 mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 74 | 66,5 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 36 | 36 |
Medosna razdalja S | 32,5 | 32,5 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ | Natični viličasti ključ |