{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 60 mm | |
Højde h | 13 mm | |
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Centermål S | 30 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-27 | |
EAN/GTIN | 4018754034024 | |
Producentnummer | 58214027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle 2-27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
356,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
268,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstiksskaft | 14×18 | 14×18 |
Højde h | 13 | 14 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 27 | 27 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |