{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 35 mm | |
Højde h | 8 mm | |
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Serie | 731/10 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 1-14 | |
EAN/GTIN | 4018754033867 | |
Producentnummer | 58211014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle 1-14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
263,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
200,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Højde h | 8 | 7,7 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 14 | 14 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |