{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 53 mm | |
Højde h | 12 mm | |
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-24 | |
EAN/GTIN | 4018754034017 | |
Producentnummer | 58214024 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gaffel-indstiksnøgle 2-24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
356,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
268,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 53 | 50,8 |
Højde h | 12 | 11 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Centermål S | 25 | 25 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |