{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 35 mm | |
Højde h | 8 mm | |
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Serie | 731/10 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 1-15 | |
EAN/GTIN | 4018754033874 | |
Producentnummer | 58211015 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle 1-15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
200,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 35 | 33,5 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 15 | 15 |
Centermål S | 17,5 | 20 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |