{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 30 mm | |
Højde h | 7 mm | |
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-13 | |
EAN/GTIN | 4018754033928 | |
Producentnummer | 58214013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle 2-13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 30 | 29,7 |
Højde h | 7 | 7 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 13 | 13 |
Centermål S | 25 | 25 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |