{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 74 mm | |
Înălţime h | 15 mm | |
Deschiderea cheii | 36 mm | |
Distanţa între axe S | 32,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Număr producător | 58214036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cap de cheie fixă ataşabil 2-36 mm
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 74 | 66,5 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Deschiderea cheii | 36 | 36 |
Distanţa între axe S | 32,5 | 32,5 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil | Cap de cheie fixă ataşabil |