{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 30 mm | |
Altezza h | 7 mm | |
Apertura | 13 mm | |
Interasse S | 25 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033928 | |
Codice del produttore | 58214013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta 2-13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 44.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 30 | 29,7 |
Altezza h | 7 | 7 |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 13 | 13 |
Interasse S | 25 | 25 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |