{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 30 mm | |
Višina h | 7 mm | |
Zev ključa | 13 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-13 | |
EAN/GTIN | 4018754033928 | |
Številka proizvajalca | 58214013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-13 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 30 | 29,7 |
Višina h | 7 | 7 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 13 | 13 |
Medosna razdalja S | 25 | 25 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |