Elektronisk momenttestapparat HCT, Maks. moment: 2Nm

Art.-nr.: 654410 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 9.625,27 DKK /stk.
  • 1.884,82 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilspændingsmoment min. 0,1 Nm
Størrelse, firkant 1/4
drejningsmoment maks. 2 Nm
IP-kapslingsklasse IP40
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning med kabel
Tilspændingsmoment, indeks 1
Målenøjagtighed, moment 1 %
Displayenhed ja
Displayenhed, længde 161 mm
Displayenhed, bredde 146 mm
Displayenhed, højde 86 mm
betjening manuelt
Holder firkant
Tilspændingsretning højre; venstre
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
produkttype momenttestapparat
Vægt 2,8 kg
Standard DIN EN ISO 6789
Testrapport ja
Grænseflade Bluetooth®; USB
Med display ja
Skærm, diagonal 2,8 tommer
Skærmtype TFT
Skærm-belysning ja
Lagring af måleværdi ja
Antal hukommelsesværdier 1.000 stk.
Kan kalibreres ja
Opløsning 0,01 Nm
Trådløs anvendelse HCT Windows App

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654410 2
EAN/GTIN 4067263138334
Producentnummer 654410 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til brug af mekaniske og digitale momentnøgler fra kendte mærker (ikke HCT) og skruetrækkere samt
HCT-momentnøgler. Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning
og højredrejende momentnøgler.
  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med hukommelsesindikator.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testopgaver.
  • Tilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak) og spidsværdivisning (Peak-Hold). Ved brug sammen med en HCT-momentnøgle står der to andre tilstande til rådighed: Track-HCT og Peak-Hold-HCT. I den forbindelse vises HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på testapparatets display. De opnåede spidsværdier vises til sammenligning og analyseres automatisk.
  • Montering: Kan fastgøres på jævne overflader (borde, vægge osv.) vha.4 skruer (M10).
  • 3 udsparinger til sikker opbevaring af adaptere (forstørrelsesstykke).
  • Dataudgang: Muligt via Bluetooth® eller USB-C.
  • Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
  • Apps: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth®-dongle nr. 498999 str. STICK (licens) og Windows-app-software (https://hog.tools/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
  • Radiogodkendelse: Momenttestapparatet med Bluetooth®-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet og Storbritannien.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af testopgaver. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert testudførelse efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignaler: Optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.
  • Beskyttelsesklasse IP40
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Visning af softwareversion med serienummer og dato for sidste kalibrering. Datoen for den næste kalibrering kan indstilles på momenttestapparatet.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Få fordel af kombinationen af HCT-momenttestapparatet og HCT-moment-/drejevinkel-skruetrækkeren eller HCT-momentnøglen – for mere gennemsigtighed, sikkerhed og effektivitet ved momentkontrol.
  • Patenteret teknologi fra Hoffmann Group: Samtidig visning af måleværdierne fra HCT-moment-/drejevinkel-skruetrækkeren og HCT-momenttestapparatet på testapparatets display – for maksimal gennemsigtighed og direkte sammenlignelighed.
  • Visning inklusive automatisk analyse af de opnåede maksimale værdier for begge enheder.
  • HCT-moment-/drejevinkel-skruetrækkere eller HCT-momentnøgler, der er spærret pga. overbelastning, kan hurtig og nemt låses op igen med HCT-momenttestapparatet (efter oplåsning anbefales det at kalibrere HCT-moment-/drejevinkel-skruetrækkeren eller HCT-momentnøglen).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Opdater appens og Bluetooth®-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene!

GARANT app-firmware fra version 3.37, Bluetooth®-firmware fra version 0.95.
HOLEX app-firmware fra version 1.1.10, Bluetooth®-firmware fra version 1.3.6.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Nøjagtighed:

Med uret og mod uret: +/- 1 %.

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel (1,8 m), strømforsyning (USB-A), landeadapter (type A, C, G og I), overensstemmelsesattest. Inklusive stabil kunststofkuffert.
Forbindelsesstykke 1/4 tomme firkant til 1/4 tomme sekskant C 6,3 (svarer til nr. 676950 str. 4/4).

Bemærk:

  • Passende yderligere adaptere fås under nr. 649550 og nr. 650006.
  • Den gratis smartphone-app kan bruges til at overføre den nyeste enhedssoftware til testapparat via Bluetooth® for at aktivere kommende funktionsforbedringer.
  • Mobil brug er mulig i kombination med GARANT easyFix FlexPower nr. 957520 USB.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til test af momentværktøjer med visning og udløsning samt til generel måling af momenter inden for momenttestapparatets måleområde.
  • Momentet kan påføres i retning med eller mod uret.
  • Til industriel anvendelse.
  • Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
  • Må kun anvendes ved sikker fastgørelse i henhold til gældende forskrifter.
  • Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
  • Anvend kun anbefalede adaptere og forbindelsesskafter.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.

Ukorrekt anvendelse
  • De angivne drejningsmomenter må ikke overskrides.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller komme i kontakt med væsker.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Udfør ikke momenttest på motoriserede skruetrækkere eller skruenøgler.
  • Må ikke anvendes i tilfælde af ukorrekt elektrisk og mekanisk installation, betjening eller rengøring.