MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Udskiftelige Multi-Master gevindfræsehoveder til 55° delprofilgevind 60° møtrik

Art.-nr.: 6403866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producentbetegnelse MM TRD22-W55-14P-4T08
Skærepladetykkelse T 12,66 mm
Standard DIN ISO 228, B.S. 84
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
Skærediameter, min. D1 21,7 mm
Skærlængde, maks. 12,66 mm
Fræsertype Gevindfræser
Gevindtype BSP / G
Gevinddiameter, brud 3/4 tommer
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 4
produkttype Gevindfræser
Holdegevind M G3/4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403866
EAN/GTIN 7291075218824
Producentnummer 6403866
L-nummer L24060 280

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, gevinddiameterstørrelse (TDZ) G3/4

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 21,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Dmin afstivning 24,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 12,66 mm
  • STANDARD DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) #4
  • Gevindform type (THFT) WH55