{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MULTI-MASTER Indexable Solid | |
| Denominazione originale prodotto | MM TRD22-W55-14P-4T08 | |
| Spessore inserto T | 12,66 mm | |
| Normativa | DIN ISO 228, B.S. 84 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna / esterna (EGE) | |
| Diametro tagliente min. D1 | 21,7 mm | |
| Lunghezza tagliente max. | 12,66 mm | |
| Tipo di fresa | Fresa a filettare | |
| Tipo di filettatura | BSP / G | |
| Diametro nominale filettatura rottura | 3/4 pollici | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) | 4 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare | |
| Sede filettata M | G3/4 |
| Codice articolo | 6403866 | |
| EAN / GTIN | 7291075218824 | |
| Codice del produttore | 6403866 | |
| Numero-L | L24060 280 |