MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetului Multi-Master pentru filet cu profil parțial de 55°, pentru piuliță de 60°.

Cod articol.: 6403866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Denumirea producătorului MM TRD22-W55-14P-4T08
Placă de tăiere grosime T 12,66 mm
Standard DIN ISO 228, B.S. 84
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Diametru min. de tăiere D1 21,7 mm
Lungime de tăiere max. 12,66 mm
Tip freză Freză de filetat
Tip de filet BSP / G
Diametrul nominal al filetului rupere 3/4 inch
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Tip produs Freză de filetat
Filet de prindere M G3/4

Identificare și clasificare

Cod articol 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Număr producător 6403866
L-Număr L24060 280

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetului Multi-Master pentru filet cu profil parțial de 55°, pentru piuliță de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 24.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 12.66 mm
  • Standard DIN ISO 228, B.S. 84
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): G3/4
  • Forma filetului (THFT): WH55

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate