MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Cabezas de Fresado Intercambiables para Roscado, Perfil Parcial de 55º

Número de artículo: 6403866
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Denominación del fabricante MM TRD22-W55-14P-4T08
Grosor de la inserción T 12,66 mm
Norma DIN ISO 228, B.S. 84
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Diámetro del filo mín. D1 21,7 mm
Longitud de filo máx. 12,66 mm
Tipo de fresa Fresa de roscado
Tipo de rosca BSP / G
Diámetro nominal de la rosca, fracción 3/4 pul
Número de cortes activos (circunferencial) 4
Tipo de producto Fresa de roscado
Rosca de alojamiento M G3/4

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Número del fabricante 6403866
Número L L24060 280

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) G3/4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24.2 mm
  • Longitud total (OAL) 12.66 mm
  • Estándar DIN ISO 228, B.S. 84
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos