MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Vyměnitelné závitové frézovací hlavy Multi-Master pro závit s částečným profilem 55° 60° matice

Artiklové číslo: 6403866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Označení výrobce MM TRD22-W55-14P-4T08
Tloušťka řezné destičky T 12,66 mm
Norma DIN ISO 228, B.S. 84
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Průměr čepele min. D1 21,7 mm
Délka břitu max. 12,66 mm
Typ frézy Zavitova freza
Druh závitu BSP / G
Jmenovitý průměr závitu prasknutí 3/4 palec
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Druh produktu Zavitova freza
Závit upínače M G3/4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Číslo výrobce 6403866
L-číslo L24060 280

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T08, průměr závitu (TDZ) G3/4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24.2 mm
  • Celková délka (OAL) 12.66 mm
  • Standardní DIN ISO 228, B.S. 84
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) G3/4
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny