Wymienne głowice frezarskie Multi-Master do gwintów częściowych 55° i nakrętek 60°

Nr art.: 6403866
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Oznaczenie producenta MM TRD22-W55-14P-4T08
Grubość płytki skrawającej T 12,66 mm
Norma DIN ISO 228, B.S. 84
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
min. średnica skrawania D1 21,7 mm
Maks. długość ostrzy 12,66 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu BSP / G
nominalna średnica gwintu, wartość ułamkowa 3/4 cal
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Rodzaj produktu Frez do gwintów
Gwint mocujący M G3/4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Numer producenta 6403866
Numer L L24060 280

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T08, rozmiar średnicy gwintu (TDZ): G3/4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 21,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Dmin Odcinanie 24,2 mm
  • Długość całkowita (OAL) 12,66 mm
  • Norma DIN ISO 228, B.S. 84
  • Średnica gwintu (TDZ) G3/4
  • Typ gwintu (THFT) WH55