• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 55° Teilprofil-Gewinde 60° Mutter

Artikel-Nr.: 6403866
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Herstellerbezeichnung MM TRD22-W55-14P-4T08
Schneidplattendicke T 12,66 mm
Norm DIN ISO 228, B.S. 84
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schneidendurchmesser min. D1 21,7 mm
Schneidenlänge max. 12,66 mm
Fräsertyp Gewindefräser
Gewindeart BSP / G
Gewindenenndurchmesser Bruch 3/4 Zoll
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 4
Produktart Gewindefräser
Aufnahmegewinde M G3/4

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Herstellernummer 6403866
L-Nummer L24060 280

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Gewindedurchmessergröße (TDZ) G3/4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Dmin Abstechen 24.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 12.66 mm
  • Norm DIN ISO 228, B.S. 84
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb