MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Têtes de fraisage monobloc carbure interchangeables pour filetage de profil partiel à 55°.

Réf.: 6403866
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Référence fabricant MM TRD22-W55-14P-4T08
Epaisseur de plaquette T 12,66 mm
Norme DIN ISO 228, B.S. 84
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Diamètre des dents min. D1 21,7 mm
Longueur de coupe max. 12,66 mm
Type de fraise Fraise à fileter
Type de filetage BSP / G
Diamètre nominal de filetage, fraction 3/4 pouce
Nombre de dents effectives (périphérie) 4
type de produit Fraise à fileter
Filetage M G3/4

Identification et classification

Référence article 6403866
EAN / GTIN 7291075218824
Réf. fabricant 6403866
Article hors catalogue L24060 280

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Taille diamètre filetage (TDZ) G3/4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 12.66 mm
  • Standard DIN ISO 228, B.S. 84
  • Taille diamètre filetage (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout