{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021017 | |
Číslo výrobcu | 41042022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 20X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
21,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
10,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 013 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 300 | 318 | 318 |
Rozmer cez steny 1 | 20 | 20 | 20 |
Rozmer cez steny 2 | 22 | 22 | 22 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 | 31 | 31 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 | 34 | 34 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |