{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture de clé 1 | 20 mm | |
| Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
| Longueur de clé L | 300 mm | |
| ⌀ bague maximal D1 max | 31 mm | |
| ⌀ bague maximal D2 max | 34 mm | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 615000 20X22 | |
| EAN / GTIN | 4018754021017 | |
| Réf. fabricant | 41042022 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |