HGR 3003C-6D IC830 Skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6004530
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004530
EAN/GTIN 7291075220490
Producentnummer 6004530
L-nummer L23940 1429

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 15,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,6 mm