HGR 3003C-6D IC830 Plaquettes de tronçonnage, matières dures et applications difficiles

Réf.: 6004530
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Réf. fabricant 6004530
Article hors catalogue L23940 1429

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.6 mm