HGR 3003C-6D IC830 Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004530
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004530
EAN/GTIN 7291075220490
Nummer fabrikant 6004530
L-nummer L23940 1429

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 15,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,6 mm

Geschikte producten