HGR 3003C-6D IC830 Plaquitas para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6004530
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Número del fabricante 6004530
Número L L23940 1429

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 15.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.6 mm