HGR 3003C-6D IC830 Pastilhas de corte para corte de barras, materiais de trabalho duros e para aplicações difíceis

N.º do artigo: 6004530
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6004530
EAN/GTIN 7291075220490
Número do fabricante 6004530
Número L L23940 1429

Descrição

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a