HGR 3003C-6D IC830 Rezalni vložki za odrezovanje palic, trdih obdelovancev in za težke primere uporabe

Št. art.: 6004530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004530
EAN/GTIN 7291075220490
Številka proizvajalca 6004530
L-število L23940 1429

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,3 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,6 mm