HGR 3003C-6D IC830 Plăcuță de tăiere pentru despicarea barelor, materiale dure și pentru aplicații dificile

Cod articol.: 6004530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Număr producător 6004530
L-Număr L23940 1429

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere pentru debitarea barelor, materiale dure și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.6 mm