HGR 3003C-6D IC830 Řezné destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6004530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Číslo výrobce 6004530
L-číslo L23940 1429

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 15,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.6 mm