HGR 3003C-6D IC830 Inserti per troncatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6004530
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Codice del produttore 6004530
Numero-L L23940 1429

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 15.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.6 mm