{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Diameter, skaft DS | 6 mm | |
| Serie | Zahnung Z3 | |
| Producentbetegnelse | D0807 | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 7 mm | |
| Hovedlængde L3 | 7 mm | |
| Fortanding, producentspecifik | Z3 | |
| Gratform | kugleformet fræsestift | |
| Formidentifikation, producentspecifik | D | |
| fortanding, finhedsgrad | middel | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde i alt L | 60 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Produkttype | fræsestift | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 540800 D0807 | |
| EAN/GTIN | 4045197156112 | |
| Producentnummer | 540800 D0807 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |