{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Seria | Zahnung Z3 | |
| Oznaczenie producenta | D0807 | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Średnica skrawania Dc | 8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 7 mm | |
| Długość bijaka L3 | 7 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | Z3 | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt kulkowy | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | D | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 540800 D0807 | |
| EAN / GTIN | 4045197156112 | |
| Numer producenta | 540800 D0807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |