Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder M1225

Art.-nr.: 540800 M1225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortandingstype med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HSS
Form M1225
Formbeskrivelse spidskegle
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 25 mm
Samlet længde 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540800 M1225
EAN/GTIN 4045197156211

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.
Form spidskegle (SKM).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven